Referințe
Fenner:890A1106
Rubix:d1064692
Producator:890A1106

Detalii produs : 890A1106 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 890A1106
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 890 foot mounted 0.25kW/47,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
