Referințe
Fenner:890A1316
Rubix:d1045683
Producator:890A1316

Detalii produs : 890A1316 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 890A1316
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 890 foot mounted 0.55kW/38,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
