Referințe
Fenner:891A1418
Rubix:d1059360
Producator:891A1418

Detalii produs : 891A1418 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 891A1418
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 891 foot mounted 0.75kW/35,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
