Referințe
Fenner:891A3102
Rubix:d1057655
Producator:891A3102

Detalii produs : 891A3102 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 891A3102
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 891 foot mounted 0.18kW/9,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.18 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
