Referințe
Fenner:891A3108
Rubix:d1062964
Producator:891A3108

Detalii produs : 891A3108 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 891A3108
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 891 foot mounted 0.37kW/9,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
