Referințe
Fenner:892A0346
Rubix:d1050425
Producator:892A0346

Detalii produs : 892A0346 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A0346
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 4.0kW/126,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
