Referințe
Fenner:892A0836
Rubix:d1060433
Producator:892A0836

Detalii produs : 892A0836 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A0836
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 2.2kW/69rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
