Referințe
Fenner:892A1036
Rubix:d1052448
Producator:892A1036

Detalii produs : 892A1036 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A1036
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 2.2kW/57,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
