Referințe
Fenner:892A1318
Rubix:d1072281
Producator:892A1318

Detalii produs : 892A1318 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A1318
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 0.75kW/38,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
