Referințe
Fenner:892A1324
Rubix:d1062971
Producator:892A1324

Detalii produs : 892A1324 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A1324
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 1.1kW/39rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
