Referințe
Fenner:892A2216
Rubix:d1065512
Producator:892A2216

Detalii produs : 892A2216 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 892A2216
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 892 foot mounted 0.55kW/14,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
