Referințe
Fenner:893A0536
Rubix:d1037561
Producator:893A0536

Detalii produs : 893A0536 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A0536
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 2.2kW/101,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
