Referințe
Fenner:893A0538
Rubix:d1037296
Producator:893A0538

Detalii produs : 893A0538 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A0538
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 3.0kW/100,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
