Referințe
Fenner:893A1046
Rubix:d1047331
Producator:893A1046

Detalii produs : 893A1046 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A1046
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 4.0kW/59,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
