Referințe
Fenner:893A1428
Rubix:d1051325
Producator:893A1428

Detalii produs : 893A1428 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A1428
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 1.5kW/37,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
