Referințe
Fenner:893A1628
Rubix:d1076928
Producator:893A1628

Detalii produs : 893A1628 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A1628
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 1.5kW/29,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
