Referințe
Fenner:893A2318
Rubix:d1047620
Producator:893A2318

Detalii produs : 893A2318 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A2318
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 0.75kW/13,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.75 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
