Referințe
Fenner:893A2416
Rubix:d1049331
Producator:893A2416

Detalii produs : 893A2416 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 893A2416
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 893 foot mounted 0.55kW/11,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
