Referințe
Fenner:894A1646
Rubix:d1048214
Producator:894A1646

Detalii produs : 894A1646 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894A1646
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 894 foot mounted 4.0kW/26,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
