Referințe
Fenner:894A2236
Rubix:d1067983
Producator:894A2236

Detalii produs : 894A2236 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894A2236
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 894 foot mounted 2.2kW/14,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
