Referințe
Fenner:894A2237
Rubix:d1052924
Producator:894A2237

Detalii produs : 894A2237 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894A2237
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 894 foot mounted 1,5kW/9,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
