Referințe
Fenner:894A2238
Rubix:d1064436
Producator:894A2238

Detalii produs : 894A2238 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894A2238
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 894 foot mounted 3.0kW/14,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
