Referințe
Fenner:894A3816
Rubix:d1049975
Producator:894A3816

Detalii produs : 894A3816 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894A3816
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 894 foot mounted 0.55kW/3,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
