Referințe
Fenner:894A4008
Rubix:d1037337
Producator:894A4008

Detalii produs : 894A4008 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 894A4008
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 894 foot mounted 0.37kW/2,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.37 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
