Referințe
Fenner:895A1166
Rubix:d1056620
Producator:895A1166

Detalii produs : 895A1166 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 895A1166
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 895 foot mounted 11.0kW/51,5rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 11 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
