Referințe
Fenner:895A2224
Rubix:d1048418
Producator:895A2224

Detalii produs : 895A2224 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 895A2224
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 895 foot mounted 1.1kW/14,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
