Referințe
Fenner:895A2346
Rubix:d1060995
Producator:895A2346

Detalii produs : 895A2346 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 895A2346
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 895 foot mounted 4.0kW/13,4rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
