Referințe
Fenner:895A3238
Rubix:d1074322
Producator:895A3238

Detalii produs : 895A3238 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 895A3238
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 895 foot mounted 3.0kW/8,7rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
