Referințe
Fenner:896A0575
Rubix:d1048042
Producator:896A0575

Detalii produs : 896A0575 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A0575
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 18,5kW/73,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
