Referințe
Fenner:896A0994
Rubix:d1055325
Producator:896A0994

Detalii produs : 896A0994 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A0994
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 37.0kW/68,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 37 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
