Referințe
Fenner:896A1278
Rubix:d1063667
Producator:896A1278

Detalii produs : 896A1278 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A1278
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 22.0kW/46,3rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 22 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
