Referințe
Fenner:896A1568
Rubix:d1039393
Producator:896A1568

Detalii produs : 896A1568 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A1568
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 15.0kW/32,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
