Referințe
Fenner:896A1646
Rubix:d1071736
Producator:896A1646

Detalii produs : 896A1646 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A1646
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 4.0kW/28,9rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 4 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
