Referințe
Fenner:896A1656
Rubix:d1052845
Producator:896A1656

Detalii produs : 896A1656 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A1656
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 7.5kW/29,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 7.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
