Referințe
Fenner:896A1754
Rubix:d1058186
Producator:896A1754

Detalii produs : 896A1754 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A1754
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 5.5kW/27rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 5.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
