Referințe
Fenner:896A2054
Rubix:d1073538
Producator:896A2054

Detalii produs : 896A2054 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A2054
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 5.5kW/18,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 5.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
