Referințe
Fenner:896A2238
Rubix:d1071664
Producator:896A2238

Detalii produs : 896A2238 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A2238
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 3.0kW/15,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 3 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
