Referințe
Fenner:896A2536
Rubix:d1074848
Producator:896A2536

Detalii produs : 896A2536 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 896A2536
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 896 foot mounted 2.2kW/11,1rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 2.2 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
