Referințe
Fenner:897A0574
Rubix:d1056517
Producator:897A0574

Detalii produs : 897A0574 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0574
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 15,0kW/69,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
