Referințe
Fenner:897A0575
Rubix:d1061187
Producator:897A0575

Detalii produs : 897A0575 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0575
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 18,5kW/70,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
