Referințe
Fenner:897A0595
Rubix:d1051868
Producator:897A0595

Detalii produs : 897A0595 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0595
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 45.0kW/106,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
