Referințe
Fenner:897A0694
Rubix:d1062084
Producator:897A0694

Detalii produs : 897A0694 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0694
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 37.0kW/97,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 37 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
