Referințe
Fenner:897A0695
Rubix:d1057148
Producator:897A0695

Detalii produs : 897A0695 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0695
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 45.0kW/97,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
