Referințe
Fenner:897A0788
Rubix:d1056803
Producator:897A0788

Detalii produs : 897A0788 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0788
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 30.0kW/79,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 30 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
