Referințe
Fenner:897A0975
Rubix:d1041163
Producator:897A0975

Detalii produs : 897A0975 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A0975
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 18,5kW/43,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
