Referințe
Fenner:897A1388
Rubix:d1045579
Producator:897A1388

Detalii produs : 897A1388 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A1388
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 30.0kW/41,8rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 30 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
