Referințe
Fenner:897A1674
Rubix:d1040718
Producator:897A1674

Detalii produs : 897A1674 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A1674
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 15,0kW/19,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
