Referințe
Fenner:897A1866
Rubix:d1044181
Producator:897A1866

Detalii produs : 897A1866 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A1866
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 11.0kW/24,2rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 11 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
