Referințe
Fenner:897A1874
Rubix:d1071743
Producator:897A1874

Detalii produs : 897A1874 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A1874
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 15,0kW/16rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
