Referințe
Fenner:897A2256
Rubix:d1068768
Producator:897A2256

Detalii produs : 897A2256 FENNER - BEVEL GEARBOX FENNER 897A2256
Geared motor helical-bevel-helical K Series size 897 foot mounted 7.5kW/14,6rpm
Informații tehnice
atribute
| Putere | 7.5 W |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
